Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Feliratozható billentyű, jelzőfényes funkciókhoz, Sys SN029913 - 434660

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Feliratozható billentyű, jelzőfényes funkciókhoz, Sys SN029913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - szövegmező

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811101558

Sonepar cikkszám

SN029913

Gyártói cikkszám

434660

Gyártói típuskód

Merten WD 434660

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

szövegmező

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

71 mm

Magasság:

71 mm

A Schneider Electric Merten System M 434660, egy alumínium színű feliratozható billentyű, fényjelzős funkciókhoz. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A termék rögzítési módja: szorítóval. A lakkozott felületkezelés átlátszó, masszív védelmet biztosít. A billentyű polikarbonátból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. A jelzőfénnyel ellátott billentyű IP20-as védettséggel rendelkezik. Zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.