Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Feliratozható billentyű, System-D, rozsdamentes acél SN029592 - MTN412346

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Feliratozható billentyű, System-D, rozsdamentes acél SN029592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - szövegmező

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485004044

Sonepar cikkszám

SN029592

Gyártói cikkszám

MTN412346

Gyártói típuskód

Merten MTN412346

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

szövegmező

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám (hasonló):

0

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

fém

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Billenőkapcsoló címkéző mezővel, rozsdamentes acél, Artec. termékcsalád: Merten Artec - Formaterv neve: Artec. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is