Schneider - MERTEN Fény/alkonyérzékelő SN028583 - 580691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - világosságérzékelő
Szélsebességérték beállítható - 0-0 Bft
Névleges feszültség - 0 V
Beállítható hőmérséklet-érték - 0-0 °C
Frekvencia - 0-0 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011281821358
Sonepar cikkszám
SN028583
Gyártói cikkszám
580691
Gyártói típuskód
Merten WD 580691
Kivitel:
világosságérzékelő
Szélsebességérték beállítható:
0-0 Bft
Névleges feszültség:
0 V
Beállítható hőmérséklet-érték:
0-0 °C
Frekvencia:
0-0 Hz
Névleges áram:
0 A
MERTEN Fény/alkonyérzékelő