Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN Fényerőszabályzó burkolat, System-M, alumínium SN017152 - MTN570160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fényerőszabályzó burkolat, System-M, alumínium SN017152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485008240

Sonepar cikkszám

SN017152

Gyártói cikkszám

MTN570160

Gyártói típuskód

MTN570160

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

fényszabályzó kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

MERTEN Fényerőszabályzó burkolat, System-M, alumínium