Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fordulatszám szabályzó burkolat, System-D, polár fehé SN029853 - MTN566819

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fordulatszám szabályzó burkolat, System-D, polár fehé SN029853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - fordulatszám

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485007861

Sonepar cikkszám

SN029853

Gyártói cikkszám

MTN566819

Gyártói típuskód

Merten MTN566819

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

fordulatszám

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

System D, sebességállító betét, csak fedlap, fehér. termékcsalád: Merten Artec, Merten Antik - Formaterv neve: Artec, Antik - színkód: RAL 9010. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvá