Schneider - MERTEN Fordulatszám szabályzó IP20 SN028010 - MTN583699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 2.7 A
Kimeneti feszültség - 230-240 V
Szín - egyéb
Fázisok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485009155
Sonepar cikkszám
SN028010
Gyártói cikkszám
MTN583699
Gyártói típuskód
Merten MTN583699
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
2.7 A
Kimeneti feszültség:
230-240 V
Szín:
egyéb
Fázisok száma:
1
Fokozatmentes teljesítményszabályozás:
Igen
Fokozatok száma:
0
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolóérintkezés:
Igen
Hőmérsékletérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám:
0
Alapelem fedél nélkül:
Igen
Megvilágítás:
nincs
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Mélység:
42 mm
Univerzális sebességállító-betét. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: fordulatszám szabályozó - készülékbemutatás: betét fedél nélkül - IP védettségi szint: IP20. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változ