Schneider - MERTEN Forgatógombos burkolat, M-Creativ, átlátszó SX009799 - MTN5250-3500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Szín - egyéb
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480477829
Sonepar cikkszám
SX009799
Gyártói cikkszám
MTN5250-3500
Gyártói típuskód
Merten MTN5250-3500
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények - MERTEN Forgatógombos burkolat, M-Creativ, átlátszó