Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN Forgatógombos burkolat, ventilátorszabályzóhoz, D-Life, szahara SX009807 - MTN5251-6033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Forgatógombos burkolat, ventilátorszabályzóhoz, D-Life, szahara SX009807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - fordulatszám

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480918797

Sonepar cikkszám

SX009807

Gyártói cikkszám

MTN5251-6033

Gyártói típuskód

Merten MTN5251-6033

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

fordulatszám

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

bézs

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

A Schneider Electric Merten System Design MTN5251-6033, egy szahara színű fedlap, fordulatszám-szabályozóhoz. Ez a fedlap a D-Life, D-Antik System D alcsaládhoz tartozik. A fedlap rögzítési módja: szorítóval. 71 mm széles, 27 mm magas és 71 mm hosszú. A lakkozott felületkezelés átlátszó, masszív védelmet biztosít. IP20-as védettséggel rendelkezik. A fedőlap ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) készült, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A Merten System Design egy modern, moduláris kapcsolócsalád, amely kapcsolók, aljzatok, fényerő-szabályozók, USB-töltők és RJ45-csatlakozók széles választékát kínálja hagyományos rendszerekhez.