Schneider - MERTEN Forgatógombos LED dimmer, 4-440W SN095105 - MTN5134-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481003836
Sonepar cikkszám
SN095105
Gyártói cikkszám
MTN5134-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN5134-0000
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
egyéb
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
10-400 W
Halogénmentes:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
200 W
Névleges kapacitív terhelés:
4-400 VA
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
4-400 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
29 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Egységek száma:
1
Minimális fényerő állítható:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
200 W
Érkeresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
74 mm
Készülék magassága:
74 mm