Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN Forgatógombos redőnynyomó, 250 V AC, 10A SN028582 - MTN317200

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Forgatógombos redőnynyomó, 250 V AC, 10A SN028582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Kivitel - érintő reteszkapcsoló 2-pólusú

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485001845

Sonepar cikkszám

SN028582

Gyártói cikkszám

MTN317200

Gyártói típuskód

Merten WD MTN317200

Összeállítás:

alapelem

Működtetés módja:

forgógomb

Kivitel:

érintő reteszkapcsoló 2-pólusú

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

0

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

2

Mechanikus reteszeléssel:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Zsalukhoz:

Nem

Redőnyök számára:

Igen

Árnyékolók számára:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Villamos zárral:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

MERTEN Forgatógombos redőnynyomó, 250 V AC, 10A