Schneider - MERTEN Forgatógombos Ventilátor kapcsoló, 10A SN028904 - MTN317100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 2 - 1 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485093666
Sonepar cikkszám
SN028904
Gyártói cikkszám
MTN317100
Gyártói típuskód
Merten WD MTN317100
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 2 - 1 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Szín:
fehér
Névleges áram:
10 A
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
60 mm