Schneider - MERTEN Hármas kiemelődoboz, M-Smart/Artec, aktív fehér (anti IP20 SN029682 - MTN512325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480309892
Sonepar cikkszám
SN029682
Gyártói cikkszám
MTN512325
Gyártói típuskód
Merten MTN512325
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
80 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
224 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
37 mm