Schneider - MERTEN Hármas kiemelődoboz, M-Smart/Artec, krém IP20 SN029683 - MTN512344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480309915
Sonepar cikkszám
SN029683
Gyártói cikkszám
MTN512344
Gyártói típuskód
Merten MTN512344
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
80 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
224 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
37 mm