Schneider - MERTEN High-end hangszóró csatlakozó betét SN028777 - MTN464387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485004563
Sonepar cikkszám
SN028777
Gyártói cikkszám
MTN464387
Gyártói típuskód
Merten WD MTN464387
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Készülék szélessége:
41 mm
Készülék magassága:
62 mm
Készülék mélysége:
18 mm