Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Hotelkártya kapcsoló burkolat, System-D, polár fehér SN030016 - MTN315319

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Hotelkártya kapcsoló burkolat, System-D, polár fehér SN030016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hotelkártya

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485001715

Sonepar cikkszám

SN030016

Gyártói cikkszám

MTN315319

Gyártói típuskód

Merten MTN315319

Kivitel:

hotelkártya

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

System D, fedlap kártyás kapcsolóhoz, 2p. záróérintkezővel, fehér. termékcsalád: Merten Antik, Merten Artec - Formaterv neve: Antik, Artec - termék felhasználási területe: hotel kártya - kábelező eszköz kiegészítő információ: ablakvilágítással - színkód: