Schneider - MERTEN Húzózsinóros váltókapcsoló, 10A SX009702 - MTN436600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - húzózsinór
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Billentyűkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485095004
Sonepar cikkszám
SX009702
Gyártói cikkszám
MTN436600
Gyártói típuskód
Merten MTN436600
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
húzózsinór
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
73 mm
Beépítési mélység:
25 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
38 mm