Schneider - MERTEN Húzózsinóros váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX SN029542 - MTN3186-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - húzózsinór
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480307133
Sonepar cikkszám
SN029542
Gyártói cikkszám
MTN3186-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN3186-0000
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
húzózsinór
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
28 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
37 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem