Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN IBM, ACS - Mini C adapter SN030468 - MTN464383

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN IBM, ACS - Mini C adapter SN030468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - IBM-adatcsatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485004716

Sonepar cikkszám

SN030468

Gyártói cikkszám

MTN464383

Gyártói típuskód

Merten WD MTN464383

Felhasználás:

IBM-adatcsatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

ferde

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9005

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

41 mm

Készülék magassága:

62 mm

Készülék mélysége:

18 mm

MERTEN IBM, ACS - Mini C adapter