Schneider - MERTEN Időkapcsoló, System-M, aktív fehér, antibakteriális SN027725 - MTN581225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csillagászati program/asztroprogram - Igen
Legrövidebb kapcsolási távolság - 1 min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485098944
Sonepar cikkszám
SN027725
Gyártói cikkszám
MTN581225
Gyártói típuskód
Merten MTN581225
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Legrövidebb kapcsolási távolság:
1 min
Önálló működés:
24 h
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szürkületi érték beállítható:
0-0 lx
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Véletlenszám-generátor:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges áram:
0 A
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Max. teljesítmény:
1000 W
Beépítési mélység:
52 mm