Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN IP44-es billentyű, szimbólumokhoz, System-D, polár fe SN030236 - MTN412719

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN IP44-es billentyű, szimbólumokhoz, System-D, polár fe SN030236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485094328

Sonepar cikkszám

SN030236

Gyártói cikkszám

MTN412719

Gyártói típuskód

Merten MTN412719

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Bill.kapcs. négysz. nyílásokkal a szimbólumokhoz IP44, polárfehér, Artec/Antik. termékcsalád: Merten Antik, Merten Artec - Formaterv neve: Antik, Artec - termék vagy komponens típusa: billenőkapcsoló jelzőfénnyel - kábelező eszköz kiegészítő információ: a