Schneider - MERTEN Jelzőfény (E10-es foglalattal), piros fedlappal SN029453 - MTN319018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E10
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - egyéb
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485002118
Sonepar cikkszám
SN029453
Gyártói cikkszám
MTN319018
Gyártói típuskód
Merten MTN319018
Foglalat:
E10
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
egyéb
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
piros
Fényforrás max. teljesítménye:
3 W
Összeállítás:
betét
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Fényforrás:
glimmlámpa
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
3030
Áttetsző:
Nem