Schneider - MERTEN Kábelkivezető, System-D, krém SN029749 - MTN299344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485001470
Sonepar cikkszám
SN029749
Gyártói cikkszám
MTN299344
Gyártói típuskód
Merten MTN299344
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Igen
Csatlakozócsipesz:
Nem
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
72 mm
Készülék mélysége:
48 mm