Schneider - MERTEN Kábelkivezető, System-D, rozsdamentes acél SN029274 - MTN299346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - rozsdamentes acél
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485001487
Sonepar cikkszám
SN029274
Gyártói cikkszám
MTN299346
Gyártói típuskód
Merten MTN299346
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
rozsdamentes acél
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Igen
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
45 mm