Schneider - MERTEN Kábelkivezető, System-M, aktív fehér, antibakteriális SN029748 - MTN296825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485093055
Sonepar cikkszám
SN029748
Gyártói cikkszám
MTN296825
Gyártói típuskód
Merten WD MTN296825
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Igen
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
34 mm