Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfénnyel, csavaros beköté SN029128 - MTN3502-0000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfénnyel, csavaros beköté SN029128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480307157

Sonepar cikkszám

SN029128

Gyártói cikkszám

MTN3502-0000

Gyártói típuskód

Merten WD MTN3502-0000

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

28 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

MERTEN Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfénnyel, csavaros beköté