Schneider - MERTEN Kettes kiemelődoboz, M-Elegance, antracit IP20 SN028006 - MTN524214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485111780
Sonepar cikkszám
SN028006
Gyártói cikkszám
MTN524214
Gyártói típuskód
Merten MTN524214
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
90 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
161 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
41 mm