Schneider - MERTEN Kettes kiemelődoboz, M-Elegance, polár fehér IP20 SN028116 - MTN524219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485111797
Sonepar cikkszám
SN028116
Gyártói cikkszám
MTN524219
Gyártói típuskód
Merten MTN524219
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
90 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
161 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
41 mm