Schneider - MERTEN Kettős váltóérintkezős nyomó, csavaros bekötés, 10A SN028518 - MEG3059-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - soros billentyű
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811144791
Sonepar cikkszám
SN028518
Gyártói cikkszám
MEG3059-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MEG3059-0000
Kivitel:
soros billentyű
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
37 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem