Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX 1-es nyomógomb , SystemM, alumínium IP20 SX060767 - MTN627560

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX 1-es nyomógomb , SystemM, alumínium IP20 SX060767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 2

  • Szín - alumínium

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485011110

Sonepar cikkszám

SX060767

Gyártói cikkszám

MTN627560

Gyártói típuskód

KNX MTN627560

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

2

Szín:

alumínium

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

lakkozott

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

2

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Merten-KNX 1-es nyomógomb , SystemM, alumínium IP20