Schneider - Merten-KNX 1-es nyomógomb , SystemM, fehér, fényes IP20 SX060731 - MTN617144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 2
Szín - fehér
Busz-csatolással - Igen
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480351716
Sonepar cikkszám
SX060731
Gyártói cikkszám
MTN617144
Gyártói típuskód
KNX MTN617144
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
2
Szín:
fehér
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm