Schneider - Merten-KNX 2-es mf.falimodul SDpolár fehér IP20 SN141938 - MTN6212-4019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Működtető pontok száma - 6
Kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141938
Gyártói cikkszám
MTN6212-4019
Gyártói típuskód
MTN6212-4019
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Működtető pontok száma:
6
Kijelzővel:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
0
Státusz-LED:
Igen
IR (infravörös)-érzékelő:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Nem
Hőfokszabályozóval:
Igen
DCF77 vevő integrált:
Nem
Kapcsolóórával:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
Központi funkciós egység az adó/indítók számára:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Igen