Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX 2-es mf falimodul SystemM antracit IP20 GT93441 - MTN6212-0414

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX 2-es mf falimodul SystemM antracit IP20 GT93441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Működtető pontok száma - 6

  • Kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480210709

Sonepar cikkszám

GT93441

Gyártói cikkszám

MTN6212-0414

Gyártói típuskód

KNX MTN6212-0414

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Működtető pontok száma:

6

Kijelzővel:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

0

Státusz-LED:

Igen

IR (infravörös)-érzékelő:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Igen

Jelenlétérzékelő:

Nem

Hőfokszabályozóval:

Igen

DCF77 vevő integrált:

Nem

Kapcsolóórával:

Igen

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

Központi funkciós egység az adó/indítók számára:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

7024

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Merten-KNX 2-es mf falimodul SystemM antracit