Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX 2-es nyomógomb , SystemM, aktív fehér, fényes IP20 SX060732 - MTN617225

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX 2-es nyomógomb , SystemM, aktív fehér, fényes IP20 SX060732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 4

  • Szín - fehér

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485099446

Sonepar cikkszám

SX060732

Gyártói cikkszám

MTN617225

Gyártói típuskód

KNX MTN617225

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

4

Szín:

fehér

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

4

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Merten-KNX 2-es nyomógomb , SystemM, aktív fehér, fényes IP20