Schneider - Merten-KNX 4-es IR nyomógomb SystemM alumínium IP20 GT59667 - MTN627960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 8
Szín - alumínium
Busz-csatolással - Igen
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485011202
Sonepar cikkszám
GT59667
Gyártói cikkszám
MTN627960
Gyártói típuskód
KNX MTN627960
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
8
Szín:
alumínium
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
lakkozott
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Felület kivitele:
matt
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
8
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm