Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX 4-es multifunkciós falimodul, SystemM, aktív fehér, fényes IP20 SX060757 - MTN6214-0325

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX 4-es multifunkciós falimodul, SystemM, aktív fehér, fényes IP20 SX060757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Működtető pontok száma - 10

  • Kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480210754

Sonepar cikkszám

SX060757

Gyártói cikkszám

MTN6214-0325

Gyártói típuskód

MTN6214-0325

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Működtető pontok száma:

10

Kijelzővel:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

0

Státusz-LED:

Igen

IR (infravörös)-érzékelő:

Igen

Kézi célértékbeállítás:

Igen

Jelenlétérzékelő:

Nem

Hőfokszabályozóval:

Igen

DCF77 vevő integrált:

Nem

Kapcsolóórával:

Igen

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

Központi funkciós egység az adó/indítók számára:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Merten-KNX 4-es multifunkciós falimodul, SystemM, aktív fehér, fényes IP20