Schneider - Merten-KNX ARGUS 180/220m süllyesztett mozgásérzékelő , SystemM, alumínium SX060798 - MTN632760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485099934
Sonepar cikkszám
SX060798
Gyártói cikkszám
MTN632760
Gyártói típuskód
MTN632760
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
alumínium
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Max. hatótávolság előre:
12 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
16 m
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Függőleges érzékelésszög:
0-0 °
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
15300 min
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Üzemmódválasztó:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Csatornák száma:
5
Kapcsolóteljesítmény:
0 W
Min. kapcsolási idő:
1 s
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm