Schneider - Merten-KNX ARGUS 220 kültéri mozgásérzékelő, alumínium SX060796 - MTN632569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485104898
Sonepar cikkszám
SX060796
Gyártói cikkszám
MTN632569
Gyártói típuskód
KNX MTN632569
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
alumínium
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-220 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Max. hatótávolság előre:
16 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
24 m
Max. hatótávolság oldalra:
12 m
Függőleges érzékelésszög:
0-0 °
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
9144 min
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Üzemmódválasztó:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Csatornák száma:
20
Kapcsolóteljesítmény:
0 W
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. kapcsolási idő:
1 s
Csatlakozókábel:
Nem