Schneider - Merten-KNX ARGUS 220 kültéri mozgásérzékelő, polárfehér SX060795 - MTN632519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485104881
Sonepar cikkszám
SX060795
Gyártói cikkszám
MTN632519
Gyártói típuskód
KNX MTN632519
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-220 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
DALI-2 tanúsítvánnyal:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Max. hatótávolság előre:
16 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
24 m
Max. hatótávolság oldalra:
12 m
Függőleges érzékelésszög:
0-0 °
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
9144 min
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Beépített mennyezeti szerelés szerelődoboz nélkül:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Üzemmódválasztó:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Buszfeszültség ellátás:
Nem
Háttérfigyelés:
Nem
Csatornák száma:
20
Kapcsolóteljesítmény:
0 W
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. kapcsolási idő:
1 s
Csatlakozókábel:
Nem