Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX ARGUS 220 kültéri mozgásérzékelő, sötét brazil SX060794 - MTN632515

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX ARGUS 220 kültéri mozgásérzékelő, sötét brazil SX060794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485104874

Sonepar cikkszám

SX060794

Gyártói cikkszám

MTN632515

Gyártói típuskód

KNX MTN632515

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

mozgásjelző

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szín:

barna

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-220 °

Anyag:

műanyag

Busz-csatolással:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság előre:

16 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

24 m

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Függőleges érzékelésszög:

0-0 °

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

9144 min

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

8019

Áttetsző:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Üzemmódválasztó:

Nem

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

Csatornák száma:

20

Kapcsolóteljesítmény:

0 W

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. kapcsolási idő:

1 s

Csatlakozókábel:

Nem

Merten-KNX ARGUS 220 kültéri mozgásérzékelő, sötét brazil