Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX ARGUS Basic jelenlétérzékelő, alumínium SX060788 - MTN630760

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX ARGUS Basic jelenlétérzékelő, alumínium SX060788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485099774

Sonepar cikkszám

SX060788

Gyártói cikkszám

MTN630760

Gyártói típuskód

MTN630760

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szín:

alumínium

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Anyag:

műanyag

Busz-csatolással:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság előre:

7 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

14 m

Max. hatótávolság oldalra:

7 m

Függőleges érzékelésszög:

0-0 °

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15300 min

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Üzemmódválasztó:

Nem

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

Csatornák száma:

2

Kapcsolóteljesítmény:

0 W

Min. kapcsolási idő:

1 s

Merten-KNX ARGUS Basic jelenlétérzékelő, alumínium