Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX Billentyű 2-es nyomógomb modulhoz Fel-le GT97015 - MTN625814

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX Billentyű 2-es nyomógomb modulhoz Fel-le GT97015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485013862

Sonepar cikkszám

GT97015

Gyártói cikkszám

MTN625814

Gyártói típuskód

Merten MTN625814

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Felület kivitele:

matt

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

kezeletlen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7024

Áttetsző:

Nem

Merten-KNX Billentyű 2-es nyomógomb modulhoz Fel-le