Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX buszcsatoló sorkapocs, fehér/sárga SX060844 - MTN689702

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX buszcsatoló sorkapocs, fehér/sárga SX060844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer LON - Nem

  • Busz-rendszer Powernet - Nem

  • Kivitel - csatlakozó-/leágazószorító

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485012414

Sonepar cikkszám

SX060844

Gyártói cikkszám

MTN689702

Gyártói típuskód

KNX MTN689702

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Kivitel:

csatlakozó-/leágazószorító

Egyéb buszrendszerek:

nincs

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Merten-KNX buszcsatoló sorkapocs, fehér/sárga