Schneider - Merten-KNX buszcsatoló sorkapocs, fekete/piros, 50 db/cs SX060843 - MTN689701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Kivitel - bus-csatlakozó szorító
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485012209
Sonepar cikkszám
SX060843
Gyártói cikkszám
MTN689701
Gyártói típuskód
KNX MTN689701
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kivitel:
bus-csatlakozó szorító
Egyéb buszrendszerek:
nincs
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Merten-KNX buszcsatoló sorkapocs, fekete/piros, 50 db/cs