Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX falimodul, SystemM, antracit IP20 SX060763 - MTN6221-0414

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX falimodul, SystemM, antracit IP20 SX060763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480210563

Sonepar cikkszám

SX060763

Gyártói cikkszám

MTN6221-0414

Gyártói típuskód

KNX MTN6221-0414

Busz-rendszer KNX:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni kezeléssel:

Nem

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

7024

Áttetsző:

Nem

Külső érzékelő:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Nem

Jelenlétérzékelő:

Nem

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Merten-KNX falimodul, SystemM, antracit IP20