Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX Fedlap 1x, F-L, SystemM, polár fehér GT97011 - MTN619419

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX Fedlap 1x, F-L, SystemM, polár fehér GT97011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485099552

Sonepar cikkszám

GT97011

Gyártói cikkszám

MTN619419

Gyártói típuskód

Merten MTN619419

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Busz-csatolással:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

kezeletlen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Billentyűk száma:

1

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Nyomtatható:

Igen

Merten-KNX Fedlap 1x, F-L, SystemM, polár fehér