Schneider - Merten-KNX Fedlap 2x F-L, SystemM, polár fehér GT97014 - MTN619719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97014
Gyártói cikkszám
MTN619719
Gyártói típuskód
Merten MTN619719
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
kezeletlen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Merten-KNX Fedlap 2x F-L, SystemM, polár fehér