Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX REG-K/12x230/16 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20 SX060814 - MTN648493

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX REG-K/12x230/16 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20 SX060814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485011806

Sonepar cikkszám

SX060814

Gyártói cikkszám

MTN648493

Gyártói típuskód

KNX MTN648493

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

12

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Névleges áram:

16 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenő teljesítmény:

3600 W

Max. kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

3600 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség (IP):

IP20

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

12

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

A terhelések független kapcsolásához a záróérintkezőkön keresztül. Minden 230 V-os kapcsolókimenet kézi kapcsolókkal működtethető. Integrált buszcsatlakozóval. A készüléket csavaros csatlakozókon keresztül csatlakoztatja a hálózathoz. Minden második L csatlakozást belsőleg áthidaltunk. Az alkalmazás betöltése után zöld LED jelzi a készenléti állapotot. Az EN 60715 szabvány szerinti TH35 DIN-sínekre történő felszereléshez. A busz csatlakoztatása buszcsatlakozó kapcsok segítségével történik. Adatsínre nincs szükség. KNX szoftverfunkciók. Működtethető nyitó- vagy záróérintkezőként, késleltetési funkciók minden egyes csatornához, lépcsőházi világítási funkció kézi kikapcsolási funkcióval vagy anélkül. Lépcsőházi világítási funkció figyelmeztetés, blokkoló és kiegészítő logikai működés vagy prioritásvezérlés, jelenetek, csatornánkénti állapot-visszajelzési funkció, központi funkció. Átfogó paraméterezhetőség a buszfeszültség-kimaradásra és -helyreállásra, paraméterezhető letöltési viselkedés. Névleges feszültség AC 100–240 V ±10%. Üzemi feszültség min. AC 90 V - max. AC 265 V. Hálózati frekvencia 50–60 Hz ±10%. Minden egyes kapcsolóérintkező esetében kapcsolási áram 16 A, cos ? 0,6. AC1 működés max. 16 A. AC3 működés max. 10 A. AC5 működés max. 16 A. DC áram kapcsolási kapacitás max. 16 A / 24 V DC. Kimeneti élettartam: mechanikus >1 000 000. AC1/AC3/AC5 működés >3 x 10 000. 230 V, 1 A rezisztív >8 x 100 000. Névleges terhelés. Izzólámpák AC 100 V, max. 1600 W. AC 230 V, max. 3600 W. AC 240 V, max. 3840 W. Halogénlámpák AC 100 V, max. 1086 W. AC 230 V, max. 2500 W. AC 240 V, max. 2608 W. Fénycsövek AC 100 V, max. 1086 VA. AC 230 V, max. 2500 VA. AC 240 V, max. 2608 VA. párhuzamos kompenzálás. Kapacitív terhelés AC 230 V, 16 A, max. 200 µF. Minimális kapcsolási teljesítmény 100 mA/12 V AC/DC. Maximális bekapcsolásiáram-csúcs 150 µs 600 A. 250 µs 480 A. 600 µs 300 A. A készülék szélessége 12 modul, kb. 216 mm. Buszcsatlakozó kapcsot és kábelburkolatot tartalmaz. Színe világosszürke. 12 csatornás készülék.