Schneider - Merten-KNX REG-K 3-as 0-10V univerzális fényerőszabályzó aktor SN188067 - MTN646991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Illesztőfelület 1-10 V - Igen
KNX Secure buszrendszer - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
182 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485100036
Sonepar cikkszám
SN188067
Gyártói cikkszám
MTN646991
Gyártói típuskód
MTN646991
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Illesztőfelület 1-10 V:
Igen
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
16 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
3600 W
Kimenetek száma:
3
Max. vezérlési áram:
100 mA
Védettség (IP):
IP20