Schneider - Merten-KNX REG-K 4-es analóg bemenet IP20 SX060839 - MTN682191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti áramerősség - Igen
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kivitel - alapmodul
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485100210
Sonepar cikkszám
SX060839
Gyártói cikkszám
MTN682191
Gyártói típuskód
KNX MTN682191
Bemeneti áramerősség:
Igen
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kivitel:
alapmodul
Bemenetek száma:
4
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Bemeneti feszültég:
Igen
Védettség (IP):
IP20