Schneider - Merten-KNX REG-K 4-es analóg kimenet IP20 SX060840 - MTN682291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-csatolással - Igen
Kimeneti feszültség - 0-10 V
Védettség (IP) - IP20
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485100234
Sonepar cikkszám
SX060840
Gyártói cikkszám
MTN682291
Gyártói típuskód
KNX MTN682291
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Kimeneti feszültség:
0-10 V
Védettség (IP):
IP20
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kivitel:
alapmodul
Kimenetek száma:
4
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kimeneti áram:
0-20 mA